Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DA6301 Bohrmaschine 1200 RPM Schlüssel 4,3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DA6301 Bohrmaschine 1200 RPM Schlüssel 4,3 kg
Makita DA6301 Bohrmaschine 1200 RPM Schlüssel 4,3 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22149849
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DA6301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelbohrmaschine
Elektrowinkelbohrmaschine
Winkelbohrmaschine (elektrisch)
2-Gang-Bohrmaschine
  • With safety clutch - Low speed and high torque - Front handle adjustable through 90 ° - Mechanical 2-speed gearbox - Rechts-/Linkslauf
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Spannzange Typ
Schlüssel
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Anzahl der Gänge
2
Leerlaufdrehzahl (max.)
1200 RPM
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrerdurchmesser in Stein (max.)
36 mm
Schraubendurchmesser (max.)
13 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4300 g
Tiefe
410 mm
Höhe
170 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
810 W
Kabellänge
2 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,16*
€ 565,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,70*
€ 556,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,83*
€ 503,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,52*
€ 495,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,71*
€ 481,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.