Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65484 Kabeladapter Sub-D 25 Blau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65484 Kabeladapter Sub-D 25 Blau, Silber
DeLOCK 65484 Kabeladapter Sub-D 25 Blau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22137274
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65484
EAN/GTIN:
     4043619654840
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Diesen Adapter von Delock können Sie am Sub-D 25 Pin Anschluss Ihres Gerätes oder Systems anstecken und als Portschoner verwenden. Somit schützen Sie die eigentliche Sub-D 25 Schnittstelle bei Anwendungen mit hohen Steckzyklen. Des Weiteren kann der Adapter für spezielle Anwendung auch als mechanische Verlängerung des Sub-D 25 Ports dienen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Blau, Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
Sub-D 25
Anschluss 2
Sub-D 25
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
12 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.