Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Dimmbare LED Clockwork Decken-/Wandspot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Dimmbare LED Clockwork Decken-/Wandspot
Philips Dimmbare LED Clockwork Decken-/Wandspot
Philips Dimmbare LED Clockwork Decken-/Wandspot
Philips Dimmbare LED Clockwork Decken-/Wandspot
Philips Dimmbare LED Clockwork Decken-/Wandspot
Philips Dimmbare LED Clockwork Decken-/Wandspot
Philips Dimmbare LED Clockwork Decken-/Wandspot
Philips Dimmbare LED Clockwork Decken-/Wandspot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22130818
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     53170/31/16
EAN/GTIN:
     8718291488132
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
leuchtmittel led spot
Sanftes Dimmen, von strahlend hellem bis hin zu weichem Licht
Mit einem Großteil der LED-Dimmer kompatibel
Manchmal möchte man einfach das Ambiente im Raum seiner Tätigkeit anpassen, um sich wohler zu fühlen. Mit den dimmbaren Philips LED-Spots kannst du die gewünschte Lichtintensität stufenlos einstellen – von funktional hell für das tägliche Arbeiten bis einladend warm für entspannte Stunden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kleinspannung
Ja
Kompatibel mit den meisten Dimmern
Ja
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
F
Energieeffizienzklasse (alt)
F
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lichtstil
Modern
Typ
Ceiling/Wall Spotlights
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
110 mm
Länge (mm)
110 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
495 g
Länge (cm)
11 cm
Abmessungen (BxTxH)
11 x 11 x 9 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
4.5 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Spannung
LED V
Lichtleistung
500 lm
Strahlungswinkel
50 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
111 lm/W
Äquivalente Glühlampenleistung
39 W
Lampentechnologie
Ja
Maximum Watt der Ersatzlampe
5 W
Lampenlebensdauer
20.000 h
Akzentuierter Lichtstrahl
Ja
Augenkomfort
Ja
Gesamter Lichstrom
500 lm
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Eingangsspannung
AC 220–240 V
AC Eingangsfrequenz
AC 220-240 Hz
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915004330801
EAN/UPC/GTIN
8718291523369
SAP EAN/UPC pro Stück
8718291488132
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Orientierbar
Ja
Schwenkbarer Spotkopf
Ja
Technische Details
Klick-Fix-Montage
Ja
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Kompatibel mit allen Dimmern
Ja
Garantie für LED-Module
5 Jahr(e)
SAP Breite pro Stück
113,000 cm
SAP Länge pro Stück
103,000 cm
SAP Höhe pro Stück
118,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
540 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
11.3 mm
Verpackungstiefe
10.3 mm
Verpackungshöhe
11.8 mm
Paketgewicht
540 g
Verpackungslänge
103 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
10.3 x 11.3 x 11.8 mm
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Weitere Suchbegriffe: led spot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.