Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips myGarden Raccoon Wandleuchte 4W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips myGarden Raccoon Wandleuchte 4W
Philips myGarden Raccoon Wandleuchte 4W
Philips myGarden Raccoon Wandleuchte 4W
Philips myGarden Raccoon Wandleuchte 4W
Philips myGarden Raccoon Wandleuchte 4W
Philips myGarden Raccoon Wandleuchte 4W
Philips myGarden Raccoon Wandleuchte 4W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22130812
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     17274/93/16
EAN/GTIN:
     8718291479482
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Immer beleuchtet, wenn Sie nach Hause kommen

Die Philips myGarden Raccoon Wandleuchte in strukturiertem Anthrazit zur leistungsstarken Beleuchtung des Außenbereichs sorgt mit LED, Synthetikmaterialien und minimalistischem Design für Modernität und Sicherheit dank Bewegungssensor.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
50–60 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Energieeffizienzklasse
F
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
162 mm
Länge (mm)
162 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
540 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Terrasse
Schutzart
II
Lichtstil
Modern
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915004308901
SAP EAN/UPC pro Stück
8718291479482
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
16.3 mm
Verpackungstiefe
7.8 mm
Verpackungshöhe
22.8 mm
Paketgewicht
713 g
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
EAN/UPC/GTIN
8718291521617
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
F
Garantie für LED-Module
5 Jahr(e)
Technische Details
SAP Breite pro Stück
163,000 cm
SAP Länge pro Stück
78,000 cm
SAP Höhe pro Stück
228,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
712 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
3 W
Lampenleistung
4 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Spannung
LED V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Strahlungswinkel
115 °
Farbtemperatur
2700 K
Lampentechnologie
Ja
Äquivalente Glühlampenleistung
30 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
4 W
Kleinspannung
Ja
Augenkomfort
Ja
Gesamter Lichstrom
400 lm lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.