Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu FUJ:CA07339-E512 Interne Festplatte 2.5" 450 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu FUJ:CA07339-E512 Interne Festplatte 2.5" 450 GB SAS
Fujitsu FUJ:CA07339-E512 Interne Festplatte 2.5" 450 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22040178
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FUJ:CA07339-E512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
450 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,84*
€ 338,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,74*
€ 332,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,31*
€ 322,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,20*
€ 319,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,68*
€ 291,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.