Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F3820-L100 Interne Festplatte 3.5 Zoll 1000 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F3820-L100 Interne Festplatte 3.5 Zoll 1000 GB SAS
Fujitsu S26361-F3820-L100 Interne Festplatte 3.5 Zoll 1000 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-20394319
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3820-L100
EAN/GTIN:
     4053026507141
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Festplattenlaufwerke von Fujitsu bieten Unternehmenskunden eine große Verlässlichkeit, Flexibilität, Leistung und fortschrittliche Technologie. Mit SATA, SAS, und SSD-Festplatten in den Formaten 2.5" und 3.5" bieten Server von Fujitsu mit zertifizierten HDDs einen umfassenden Schutz für Ihre Daten.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 Zoll
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
Festplatte
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Übertragungstechnik
Verkabelt
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 397,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,14*
€ 535,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,66*
€ 532,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,49*
€ 521,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,31*
€ 513,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,14*
€ 472,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.