Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu S26361-F3818-L130 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F3818-L130 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS
Fujitsu S26361-F3818-L130 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-20394310
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3818-L130
EAN/GTIN:
     4053026506854
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Festplattenlaufwerke von Fujitsu bieten Unternehmenskunden eine große Verlässlichkeit, Flexibilität, Leistung und fortschrittliche Technologie. Mit SATA, SAS, und SSD-Festplatten in den Formaten 2.5" und 3.5" bieten Server von Fujitsu mit zertifizierten HDDs einen umfassenden Schutz für Ihre Daten.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
300 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,36*
€ 272,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,76*
€ 268,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,79*
€ 260,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,57*
€ 255,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,51*
€ 231,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.