Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65498 Kabeladapter Sub-D 9p 6p Schwarz, Blau, Grün, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65498 Kabeladapter Sub-D 9p 6p Schwarz, Blau, Grün, Silber
DeLOCK 65498 Kabeladapter Sub-D 9p 6p Schwarz, Blau, Grün, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-20125366
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65498
EAN/GTIN:
     4043619654987
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Dieser Seriell zu Terminalblock Adapter ist für spezielle Industrieanwendungen geeignet, z.B. zum Anschluss einzelner Kabelstränge mit offenen Kabelenden.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grün, Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
Sub-D 9p
Anschluss 2
6p
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
22.5 mm
Höhe
11 mm
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.