Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips myLiving Star Decken-/Wandspot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips myLiving Star Decken-/Wandspot
Philips myLiving Star Decken-/Wandspot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-19678013
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     56240/48/16
EAN/GTIN:
     8718291444855
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
leuchtmittel led spot
Setzen Sie in Ihrem Zuhause Akzente mit Licht

Dieser Philips myLiving Star LED-Wandspot zeugt mit seinem Chromfuß und grauen Gehäuse von zeitloser Eleganz. Dieser energiesparende Spot mit modernster LED-Technologie schenkt ausreichend warmweißes Licht für die elegante Beleuchtung Ihres Raums.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
F
Energieeffizienzklasse (alt)
F
Design
Produktfarbe
Aluminium
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lichtstil
Modern
Typ
Ceiling/Wall Spotlights
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
118 mm
Länge (mm)
118 mm
Höhe
82 mm
Gewicht
270 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
4.5 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Spannung
LED V
Lichtleistung
500 lm
Strahlungswinkel
50 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
111 lm/W
Äquivalente Glühlampenleistung
26 W
Lampentechnologie
Ja
Akzentuierter Lichtstrahl
Ja
Augenkomfort
Ja
Gesamter Lichstrom
500 lm
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Eingangsspannung
AC 220–240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915004146001
EAN/UPC/GTIN
8718291511731
SAP EAN/UPC pro Stück
8718291444855
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Schwenkbarer Spotkopf
Ja
Technische Details
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Garantie für LED-Module
5 Jahr(e)
SAP Breite pro Stück
93,000 cm
SAP Länge pro Stück
73,000 cm
SAP Höhe pro Stück
143,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
0,340 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
73 mm
Verpackungstiefe
93 mm
Verpackungshöhe
143 mm
Paketgewicht
340 g
Verpackungslänge
73 mm
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Weitere Suchbegriffe: led spot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.