Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu FUJ:CA07339-E103 Interne Festplatte 3.5 Zoll 600 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu FUJ:CA07339-E103 Interne Festplatte 3.5 Zoll 600 GB SAS
Fujitsu FUJ:CA07339-E103 Interne Festplatte 3.5 Zoll 600 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-19598816
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FUJ:CA07339-E103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 Zoll
HDD Kapazität
600 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
Festplatte
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1150 g
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,19*
€ 563,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,88*
€ 561,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,46*
€ 545,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,90*
€ 536,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,16*
€ 494,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.