| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-19579238 Herst.-Nr.: 834878 EAN/GTIN: 7320288348780 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Nicht unterstützt | Design | Handy-Gerätetyp | Handy/Smartphone, Handheld mobiler Computer | | Vorgesehene Verwendung | Auto | | Produktfarbe | Schwarz | | Typ | Passive Halterung | | Material | ABS Synthetik, Kunststoff | Sonstige Funktionen | Geeignet für | Porsche 911 (Type 991) 12-15/Porsche Boxster (Type 981) 12-15/Porsche Cayman (Type 981) 12-15 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datenterminal, Handheld, Handheld-Terminal, Handheldterminal, Mobilcomputer, Mobile Datenerfassung, Mobiles Datenerfassungsgerät, Halterungen Mobiltelefon, Handyhalter, Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, fahrzeugspezifische Bildschirmhalter, fahrzeugspezifische Grundhalter, kfz handyhalter brodit, fahrzeugspezifische grundhalter, fahrzeugspezifische grundhalter brodit, Komponent |
| | |
| |