Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Intel Xeon E5620 Prozessor 2,4 GHz 12 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Intel Xeon E5620 Prozessor 2,4 GHz 12 MB L3
Fujitsu Intel Xeon E5620 Prozessor 2,4 GHz 12 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE1-19402775
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     V26808-B8456-V10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Dreifach-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
288 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR3-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
800,1066 MHz
ECC
Ja
Prozessor Besonderheiten
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
1.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Demand Based Switching
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Marktsegment
Server
Unterstützte Befehlssätze
SSE4.2
CPU Konfiguration (max)
2
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Betriebsbedingungen
Tcase
77.6 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® E5-Prozessoren
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessorsockel
LGA 1366 (Socket B)
Prozessor Lithografie
32 nm
Prozessor
E5620
Grundfrequenz des Prozessors
2.4 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
8
Systembus-Rate
5.86 GT/s
Prozessor Boost-Frequenz
2.66 GHz
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
80 W
Bus Typ
QPI
Anzahl der QPI links
2
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
25.6 GB/s
Weitere Suchbegriffe: Primergy, fujitsu primergy, primergy, intel xeon 2.4ghz, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,34*
€ 269,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,25*
€ 264,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,65*
€ 256,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,18*
€ 251,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,43*
€ 227,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.