Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NTR-NAUSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NTR-NAUSB
Neutrik NTR-NAUSB
Neutrik NTR-NAUSB
Artikel-Nr.:
     CIDE1-18291535
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NAUSB-W
EAN/GTIN:
     7613187005008
Suchbegriffe:
Frontplattenschnittstellen
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Netzwerk Adapter
Mit steigender Digitalisierung erhöht sich die Schnittstellenproblematik zwischen Audio-/Video Netzwerken, EDV Anlagen, MP3, Camcorder, etc. Eine robuste Lösung wird gebraucht.

Neutriks reversible USB-Durchführung (Typ USB A und USB B) im standardisierten D-Gehäuse und die robusten Patchkabel lösen dieses Problem.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB Typ-B
Ausgangsschnittstelle
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1487587-1
€ 16,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.