Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Plug ISO 90° - Socket DIN Signalkabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Plug ISO 90° - Socket DIN Signalkabel Schwarz
Hama Plug ISO 90° - Socket DIN Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-1814100
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00043643
EAN/GTIN:
     4007249436436
Suchbegriffe:
Antennenadapter
Adapter Antennenstecker
Antennenstecker Adapter
Autoradio-Adapterkabel
  • Autoradioantennen mit DIN-Stecker 150 Ohm, können an ISO-Radios mit 50-Ohm-Eingang angeschlossen werden
    - 90° abgewinkelt
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
ISO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.