Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips myGarden Creek Wandleuchte, 60W, E27, ohne Leuchtmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips myGarden Creek Wandleuchte, 60W, E27, ohne Leuchtmittel
Philips myGarden Creek Wandleuchte, 60W, E27, ohne Leuchtmittel
Philips myGarden Creek Wandleuchte, 60W, E27, ohne Leuchtmittel
Philips myGarden Creek Wandleuchte, 60W, E27, ohne Leuchtmittel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-17727452
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     15387/30/16
EAN/GTIN:
     8718291443520
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Genießen Sie einen wunderschönen Garten

Schaffen Sie einen zauberhaften Blickpunkt für Ihren Eingangsbereich mit dieser schwarzen Philips myGarden Wandleuchte. Sie besteht aus hochwertigem Aluminium und erzeugt ein warmweißes, energiesparendes Licht. Jetzt müssen Sie nur noch Ihren Garten genießen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
50–60 Hz V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
50–60 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
180 mm
Länge (mm)
180 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
500 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Terrasse
Schutzart
II
Glasfarbe
Transparent
Lichtstil
Tradition
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915002790302
SAP EAN/UPC pro Stück
8718291443520
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
19.3 mm
Verpackungstiefe
13.8 mm
Verpackungshöhe
21.8 mm
Paketgewicht
640 g
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
Dimmbar
Ja
EAN/UPC/GTIN
8718291510505
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Kompatible Leuchtmittel nach Energieeffizienzklassen
D, E
Technische Details
Gartenbereich
Backyard
SAP Breite pro Stück
193,000 cm
SAP Länge pro Stück
138,000 cm
SAP Höhe pro Stück
218,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
640 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.