Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips myGarden Hazel inox Wall light


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips myGarden Hazel inox Wall light
Philips myGarden Hazel inox Wall light
Philips myGarden Hazel inox Wall light
Philips myGarden Hazel inox Wall light
Artikel-Nr.:
     CIDE1-17685964
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     16928/47/16
EAN/GTIN:
     8717943782536
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Sparen mit Stil

Dank dieser wundervollen Wandleuchte aus Edelstahl müssen Sie sich beim Eintreffen der Dunkelheit nicht in Ihr Heim zurückziehen. Sie betont Ihren Garten mit warmweißem Licht und einem wunderschönen nach oben und unten gerichteten Lichteffekt. Wer liebt nicht die warmen Sommerabende?
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
50-60 Hz V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Energieeffizienzklasse
A
Gewicht und Abmessungen
Breite
191 mm
Tiefe
138 mm
Länge (mm)
138 mm
Höhe
138 mm
Gewicht
950 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Wetterfestigkeit
Ja
Lichtstil
Modern
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
915003815801
SAP EAN/UPC pro Stück
8717943782536
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
168 mm
Verpackungstiefe
1680 mm
Verpackungshöhe
211 mm
Paketgewicht
1200 g
Sonstige Funktionen
EAN/UPC/GTIN
8717943085668
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, B, C, D, E
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Technische Details
Gartenbereich
Backyard
SAP Breite pro Stück
168.000 cm
SAP Länge pro Stück
168.000 cm
SAP Höhe pro Stück
211.000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
1200 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
Fluoreszierend
Gesamtleistung
20 W
Lampenleistung
20 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Spannung
230 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Farbtemperatur
2700 K
Lichtleistung
1320 lm
Kompatible Leuchtmittel nach Energieeffizienzklassen
D, E
Äquivalente Glühlampenleistung
95 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
20 W
Gesamter Lichstrom (versteckt)
1320 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.