Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87586 Serieller Konverter/Repeater/Isolator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87586 Serieller Konverter/Repeater/Isolator Schwarz
DeLOCK 87586 Serieller Konverter/Repeater/Isolator Schwarz
DeLOCK 87586 Serieller Konverter/Repeater/Isolator Schwarz
DeLOCK 87586 Serieller Konverter/Repeater/Isolator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-15555252
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87586
EAN/GTIN:
     4043619875863
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
107 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
23 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.