| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-14853365 Herst.-Nr.: S26361-F5225-L400 EAN/GTIN: 4051554484255 |
| |
|
| | |
| SSD bieten einen größeren Input/Output pro Sekunde und einen höheren Datendurchsatz als andere, derzeit auf dem Markt erhältliche HDDs. Die für eine unterbrechungsfreie, permanente Anwendungsausführung geschaffenen SSDs von Fujitsu haben ein schlankes Design mit minimalen Kühlungsanforderungen und niedrigerem Stromverbrauch. Mit einer niedrigen Write Amplification und einzigartigem Wear-Leveling-Design für höhere Verlässlichkeit, bieten SSD-Laufwerke von Fujitsu nicht nur eine bessere Laufleistung, sondern auch eine längere Lebensdauer als andere, derzeit auf dem Markt erhältliche SSDs. Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Sonstige Funktionen | Eingebaut | Ja | | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | Merkmale | SSD-Formfaktor | 2.5" | | SSD Speicherkapazität | 400 GB | | Schnittstelle | Serial ATA III | | Speichertyp | MLC | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |