Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com PCI Express IDE Controller Schnittstellenkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com PCI Express IDE Controller Schnittstellenkarte
StarTech.com PCI Express IDE Controller Schnittstellenkarte
StarTech.com PCI Express IDE Controller Schnittstellenkarte
StarTech.com PCI Express IDE Controller Schnittstellenkarte
StarTech.com PCI Express IDE Controller Schnittstellenkarte
Artikel-Nr.:
     CIDE1-1413504
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEX2IDE
EAN/GTIN:
     853434948987
Suchbegriffe:
Adapter EIDE
Adapter IDE
EIDE Adapter
IDE Adapter
Fügen Sie Ihrem Computer mit PCI Express-Steckplatz einen 2-Kanal IDE-Port hinzu

Diese PCI Express IDE-Controller-Adapterkarte ist eine kostengünstige Möglichkeit, um ältere Laufwerke mit modernen Computern zu verwenden indem ein PCI Express-Port in einen IDE-Port konvertiert wird.

Die IDE-Controllerkarte bietet maximale Datenübertragungsraten von bis zu 133 Mbit/s und Unterstützung für die Betriebsmodi PIO 0/1/2/3/4 und UDMA 33/66/100/133 und ist somit eine effiziente Möglichkeit, um einen IDE-Kanal mit Unterstützung für zwei IDE-Laufwerke im selben Kanal hinzuzufügen.

Die perfekte Doppelprofil-Lösung: Die PCI-Express IDE-Controllerkarte wird sowohl mit Standard-Slotblech als auch mit Low Profile-Slotblech für den Einbau in Slimline- oder Kleingehäuse-Systeme geliefert.

The StarTech.com Advantage

- 2 Kanäle unterstützen zwei IDE-Laufwerke gleichzeitig mit Unterstützung für den Übertragungsmodus UDMA 6.
- Unterstützung für 48-Bit LBA für Kompatibilität mit Festplatten hoher Kapazität von über 137 GB
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
IDE/ATA
Zahl der parallelen ATA Stecker
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
120 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012
Merkmale
Logische Blockadressierung (LBA)-Unterstützung
48 Bit
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.