Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Discproducer Panasonic BD-R-Medien, 50 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Discproducer Panasonic BD-R-Medien, 50 GB
Epson Discproducer Panasonic BD-R-Medien, 50 GB
Epson Discproducer Panasonic BD-R-Medien, 50 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE1-13382993
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     5129569
EAN/GTIN:
     8715946520476
Suchbegriffe:
Blu-ray
Blu-ray Disc
Blu-ray Discs
Blu-ray Rohling
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
BD-R
Kapazität ohne Komprimierung
50 GB
Durchmesser optische Disk
120 mm
Ursprungsland
Niederlande
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
0.5 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.661,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.789,55*
€ 2.129,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.761,41*
€ 2.096,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.714,99*
€ 2.040,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.687,06*
€ 2.007,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.661,27*
€ 1.976,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CA93021
ab € 1.982,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.