Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Discproducer Panasonic BD-R-Medien, 25 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Discproducer Panasonic BD-R-Medien, 25 GB
Epson Discproducer Panasonic BD-R-Medien, 25 GB
Epson Discproducer Panasonic BD-R-Medien, 25 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE1-13382992
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     5129568
EAN/GTIN:
     8715946520469
Suchbegriffe:
Blu-ray
Blu-ray Disc
Blu-ray Discs
Blu-ray Rohling
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
BD-R
Kapazität ohne Komprimierung
25 GB
Durchmesser optische Disk
120 mm
Ursprungsland
Niederlande
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
0.5 g
Weitere Suchbegriffe: Blue-ray Disc, blu-ray bd-r 25 gb, blu ray, blu-ray bd-r, Garantie, Unterstützung, Support
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 684,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,66*
€ 906,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,15*
€ 891,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,83*
€ 868,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,55*
€ 850,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,76*
€ 814,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CA93021
ab € 1.982,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.