Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 1x VGA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 1x VGA Schwarz
Bachmann 1x VGA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-12303169
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     917.011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckrahmen
Rahmen
UAE Abdeckung
Zentralplatte
  • Frontseite: Buchse VGA. - Rückseite: Buchse VGA. - ca. 70mm benötigte Einbautiefe.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
VGA
Anschluss 2
VGA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Stecker
VGA
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
70 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.