Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp NYY-J, NYY-O Signalkabel 50 m Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp NYY-J, NYY-O Signalkabel 50 m Schwarz
Lapp NYY-J, NYY-O Signalkabel 50 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     615-V536071
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     15500013/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
NYY-O
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
12 mm
Merkmale
Kabellänge
50 m
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
PVC
Kupferindex
43 kg/km
Kabelgewicht
223 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE, VDE, Fire
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, schaltleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
50
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,0464*
€ 1,5114*
1 Tag
450
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,1874*
€ 1,553*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 1,83*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 61,33*
€ 78,70*
8 Tage
8
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 75,42*
€ 95,97*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,5114*
€ 1,79857
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,4514*
€ 1,72717
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,3482*
€ 1,60436
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,2982*
€ 1,54486
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,2876*
€ 1,53224
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,2664*
€ 1,50702
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 1,0464*
€ 1,24522
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 75,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.