Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MAG PANO 100R PZ Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI MAG PANO 100R PZ Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
MSI MAG PANO 100R PZ Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
MSI MAG PANO 100R PZ Computer-Gehäuse Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-121557769
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     MAG PANO 100R PZ
EAN/GTIN:
     4711377231565
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ATX
Anzahl der 3,5
2
Material
Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
8
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Beleuchtungsort
Taschenlüfter
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
166 mm
Max Grafikkarten-Länge
380 mm
Maximum PSU Länge
200 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
518.7 mm
Höhe
482 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter seitlich
3x 120 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,140,160 mm
Unterstützte Größen der seitlichen Radiatoren
120,240,360 mm
Unterstützte Größe des unteren Kühler
120,240,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,240,360 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 142,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,34*
€ 169,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,53*
€ 166,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,02*
€ 149,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,59*
€ 145,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,00*
€ 132,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.