| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-120685610 Herst.-Nr.: MS300-100TTI EAN/GTIN: 8809812040233 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | Energie | Stromverbrauch (max.) | 7 W | Logistikdaten | Ursprungsland | Südkorea | Markeneigenschaften | Markenspezifische Technologien | SLC Caching | Merkmale | SSD-Formfaktor | M.2 | | SSD Speicherkapazität | 1000 GB | | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | | Speichertyp | 3D TLC NAND | | NVMe | Ja | | NVMe Version | 1.4 | | PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes | x4 | | M.2 SSD- Größe | 2280 (22 x 80 mm) | | TBW-Bewertung | 2000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, internal hard drives 1tb, internes ssd |
| | |
| |