Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Gaming Notebook
>
Gaming Maus
>
Artikel
CHERRY XTRFY M68 Pro Wireless
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-120683129
Hersteller:
CHERRY XTRFY
Herst.-Nr.:
CX-M68W-PRO-WHITE
EAN/GTIN:
7340086914697
Suchbegriffe:
Cherry Mäuse
Xtrfy Mäuse
Cordless Maus
Funkmaus
8000 Hz für extreme Präzision. Einzigartige symmetrische Form mit besonders niedriger Vorderseite für verbesserte Kontrolle. Steigere deine Genauigkeit mit der M68 Pro-Edition.
VOLLKOMMENE KONTROLLE MIT 8K-GESCHWINDIGKEIT.
Steigere deine Genauigkeit mit der M68 Pro-Edition. Diese Maus meldet alle 0,125 Millisekunden und bietet unglaubliche Geschwindigkeit und extrem niedrige Klicklatenz. Als Nachfolger der innovativen M8 verfügt die M68 über ein einzigartiges Design, das mit dem Feedback von Elite-Gamern entwickelt wurde. Die neue Form, Größe und die besonders niedrige Vorderseite mit überarbeitetem Tastendesign verleihen dir unvergleichliche Kontrolle bei jeder Bewegung.
8000 HZ.
8-mal pro Millisekunde. Die M68 Pro Wireless sendet bis zu 8-mal mehr Daten als eine standardmäßige 1000-Hz-Gaming-Maus. Sie macht deine Cursorbewegungen auf Monitoren mit hoher Aktualisierungsrate präziser und ermöglicht es deinem Computer, schneller auf jeden Klick zu reagieren. Diese Maus bietet eine der niedrigsten Klicklatenzen der Welt.
EINZIGARTIGE SYMMETRISCHE FORM MIT BESONDERS NIEDRIGER VORDERSEITE.
Von der Größe der Maus bis hin zu ihrer Wölbung und dem Tastendesign – jeder Winkel der M68 wurde mit dem Feedback von professionellen Gamern gestaltet; das Ergebnis ist ein einzigartiges symmetrisches Design. Die besonders niedrige Vorderseite bietet bessere Kontrolle, und die niedrige Tastenhöhe wird durch Komfortrillen, die den Halt und die Genauigkeit erhöhen, weiter verbessert.
KABELLOSE LEISTUNG AUF ESPORT-NIVEAU.
Aufgrund seiner Wurzeln im E-Sport konzentriert sich CHERRY XTRFY vor allem auf Leistung. Die M68-Serie verfügt über drahtlose Technologie, die über Jahre weiterentwickelt wurde und absolute Bewegungsfreiheit ohne Kompromisse bei Geschwindigkeit und Reaktionsschnelligkeit bietet. In Kombination mit Pixarts leistungsstarkem 3395-Sensor hält dich nichts zurück.
MASSIVES GEHÄUSE. KABELLOS. IMMER NOCH NUR 55 GRAMM LEICHT.
Obwohl sie kabellos ist und über einen 350-mA-Akku sowie ein lochfreies Gehäuse verfügt, ist die M68 Wireless unglaublich leicht. Mit einem Gewicht von nur 55 Gramm ist sie optimal für kompetitives Gaming und bietet schnelle und präzise Bewegungen ohne Kontrollverlust.
90 STUNDEN AKKULAUFZEIT. EINMAL LADEN UND DURCHSPIELEN.
Der Akku bietet bis zu 90 Stunden Spielzeit pro Ladevorgang im Standard-Gaming-Modus und du kannst die Einstellungen ganz einfach anpassen, um eine höhere Leistung oder eine längere Akkulaufzeit zu erzielen. Während der kurzen Ladezeit der Maus kannst du mit dem flexiblen CHERRY XTRFY EZcord®-Ladekabel ungehindert weiterspielen.
DIE 6. GENERATION.
Diese Maus ist Teil der 6. Generation von CHERRY XTRFY-Mäusen, einer Reihe von Spitzenmodellen, die dir die Leistung bieten, die du benötigst, um beim Spielen dein Bestes zu geben. Wenn du eine ergonomisch geformte Maus suchst, entscheide dich für die M64. Du bevorzugst eine symmetrische Form? Dann ist die M68 die richtige Wahl. Beide Versionen sind kabellos und als 1000-Hz- und 8000-Hz-Modelle (Pro) für modernste Leistung erhältlich.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
302 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
123.3 mm
Höhe
39.5 mm
Gewicht
55 g
Energie
Energiequelle
Batterien
USB Typ-C Ladeport
Ja
Wiederaufladbar
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
350 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
90 h
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Daumenauflage
Ja
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegung Auflösung
26000 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
5
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Tastenfunktionen
DPI-Schalter
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
650 ips
Einstellbare Abfragerate
Ja
Stimmabgabe Rate
125,500,1000,4000,8000 Hz
Frequenzband
2.4 GHz
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Gaming Maus
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
computermaus weiß
,
cordless maus
,
mouse bluetooth funk
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 136,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,16*
€ 162,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,43*
€ 161,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,73*
€ 147,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,29*
€ 143,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,97*
€ 130,86
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,30*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,30*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 52,77*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.