Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10043366 Servierteller Oval Aluminium Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10043366 Servierteller Oval Aluminium Silber
Relaxdays 10043366 Servierteller Oval Aluminium Silber
Relaxdays 10043366 Servierteller Oval Aluminium Silber
Relaxdays 10043366 Servierteller Oval Aluminium Silber
Relaxdays 10043366 Servierteller Oval Aluminium Silber
Relaxdays 10043366 Servierteller Oval Aluminium Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-120571130
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025433666
EAN/GTIN:
     4052025433666
Suchbegriffe:
Catering-Platte
Party-Platte
Party-Servierplatte
Partyplatte
Große Aluteller zum Servieren von Speisen
Die Anrichteplatten im großen 25er Set sind ideal für heimische Geburtstags- und Grillpartys oder Caterings geeignet. Leckerer Aufschnitt, kleine Häppchen, Desserts und andere Speisen lassen sich auf den Schlemmerplatten appetitlich arrangieren. Die vielseitig verwendbaren Aluschalen sind auch beim indirekten Grillen nützliche Helfer, um Fleischsaft und Fett aufzufangen. Auf diese Weise wird Dein Grill vor Verschmutzung geschützt, was Dir eine aufwendige Reinigung erspart.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
30 g
Merkmale
Produkttyp
Servierteller
Form
Oval
Material
Aluminium
Produktfarbe
Silber
Hitzebeständig
Ja
Betriebstemperatur
0 - 260 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.