Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis W700 Mk II Andockstation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis W700 Mk II Andockstation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-120553309
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02969-003
EAN/GTIN:
     7331021086951
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
docking station
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Andockstation
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
W101 Body Worn Camera, W120 Body Worn Camera, W800 System Controller
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
133 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,26*
€ 124,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,06*
€ 121,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,97*
€ 118,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.