Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PA0323 Powerbank 20000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink PA0323 Powerbank 20000 mAh Schwarz
LogiLink PA0323 Powerbank 20000 mAh Schwarz
LogiLink PA0323 Powerbank 20000 mAh Schwarz
LogiLink PA0323 Powerbank 20000 mAh Schwarz
LogiLink PA0323 Powerbank 20000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-120547282
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PA0323
EAN/GTIN:
     4052792073218
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
usb akku
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Gesamte Ausgangsleistung
12 W
Anschluss 1 Ausgangsleistung
12 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
12 W
Einstellbare Ausgangsspannung
Ja
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2.4 A
Ausgangsstrom Anschluss 1
2.4 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
2.4 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Micro-USB + USB Type-C
USB-Anschluss Typ A
Ja
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Mikro-USB-Stecker
Ja
Anzahl Micro-USB-Stecker
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
228 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Form
Rechteck
Leistungen
Akku-/Batteriekapazität
20000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
12 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
PA0323W
€ 19,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.