Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Mac Pro Apple M M2 Ultra 128 GB 1 TB SSD macOS Ventura Tower PC Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple Mac Pro Apple M M2 Ultra 128 GB 1 TB SSD macOS Ventura Tower PC Silber
Apple Mac Pro Apple M M2 Ultra 128 GB 1 TB SSD macOS Ventura Tower PC Silber
Apple Mac Pro Apple M M2 Ultra 128 GB 1 TB SSD macOS Ventura Tower PC Silber
Apple Mac Pro Apple M M2 Ultra 128 GB 1 TB SSD macOS Ventura Tower PC Silber
Apple Mac Pro Apple M M2 Ultra 128 GB 1 TB SSD macOS Ventura Tower PC Silber
Apple Mac Pro Apple M M2 Ultra 128 GB 1 TB SSD macOS Ventura Tower PC Silber
Apple Mac Pro Apple M M2 Ultra 128 GB 1 TB SSD macOS Ventura Tower PC Silber
Apple Mac Pro Apple M M2 Ultra 128 GB 1 TB SSD macOS Ventura Tower PC Silber
Apple Mac Pro Apple M M2 Ultra 128 GB 1 TB SSD macOS Ventura Tower PC Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-120543151
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     Z171-11000000
EAN/GTIN:
     4066908553167
Suchbegriffe:
Apple Desktop System
Apple Desktop Systeme
Apple Mac Pro
Mac Pro
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tastatursprache
Schweiz
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Apple GPU
Hersteller der eingebauten GPU
Apple
Integrierte Grafikadapter-Cores
76
Software
Installiertes Betriebssystem
macOS Ventura
vorinstallierte Software
App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My Freeform, GarageBand, Home, iMovie, Keynote, Mail, Maps, Messages Music, News, Notes, Numbers, Pages, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Siri, Stocks, Time Machine, TV, Voice Memos
Mitgelieferte Software
Final Cut Pro, Logic Pro
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Enthält nicht
Beryllium, Quecksilber, PVC/BFR
Lieferumfang
Maus enthalten
Ja
Tastatur enthalten
Ja
Numerisches Keypad
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, USB Type-C to Lightning
Prozessor
Prozessorfamilie
Apple M
Prozessorhersteller
Apple
Prozessor
M2 Ultra
Prozessorgeneration
Apple M Ultra 2nd Gen
Anzahl Prozessorkerne
24
Leistungskerne
16
Effiziente Kerne
8
Co-Prozessor Modell
Neural Engine
Anzahl Co-Prozessorkerne
32
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,2500,5000,10000 Mbit/s
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Speicher
Speicherkapazität
128 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
218 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
557 mm
Gewicht
16860 g
Design
Gehäusetyp
Tower
Produktfarbe
Silber
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
8
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Kopfhörerausgänge
1
SATA III Anschlüsse
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 47 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Energie
Stromversorgung
1280 W
Stromversorgung - Eingang Spannung
100 - 240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Produkttyp
PC
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCI Express x8-Steckplätze (Gen 4.x)
4
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.874,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.224,90*
€ 9.787,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.171,67*
€ 9.724,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.965,25*
€ 9.478,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.874,72*
€ 9.370,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,06*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,94*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,75*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 109,04*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 13,00*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,45*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,65*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,19*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,13*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 170,33*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 224,43*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 17,36*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 137,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.