Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 9032 Tragbares Schleifgerät Bandschleifmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita 9032 Tragbares Schleifgerät Bandschleifmaschine
Makita 9032 Tragbares Schleifgerät Bandschleifmaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE1-12024242
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     9032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Elektrobandschleifer
Bandfeilmaschine
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leistung
500 W
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1500 g
Energie
Energiequelle
AC
Kabellänge
2 m
Merkmale
Schleifmachine Sorte
Bandschleifmaschine
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,01*
€ 216,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,75*
€ 213,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,23*
€ 194,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,99*
€ 189,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,73*
€ 181,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
P-43262
ab € 5,43*
Zubehör
Makita
P-43284
ab € 5,44*
Zubehör
Makita
P-43290
ab € 5,44*
Zubehör
Makita
P-43256
ab € 5,44*
Zubehör
Makita
P-43278
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.