Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA Schleifband 9 x 533 mm Korn 80 (5 St)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu MAKITA Schleifband 9 x 533 mm Korn 80 (5 St)
Produktbild zu MAKITA Schleifband 9 x 533 mm Korn 80 (5 St)
LOGO zu MAKITA Schleifband 9 x 533 mm Korn 80 (5 St)
Artikel-Nr.:
     3145-101181372
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     P-43278
EAN/GTIN:
     088381971140
Suchbegriffe:
Elektronikfeilenband
Holz-Schleifband
Kunststoff-Schleifband
Metall-Schleifband
MAKITA Schleifband 9 x 533 mm Korn 80 (5 St)

Passend zu Makita-Elektronikfeile 9032.

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 ST
Körnung:
80
Marke:
Makita
Länge:
533 mm
Breite:
9 mm
Verwendung für:
Holz | Metall | Kunststoff | Aluminium | Stein
Größe:
9 x 533 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
114
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,48*
€ 7,88*
2 Tage
32
pro Stück
€ 9,50*
ab € 6,57*
€ 9,47*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,88*
€ 9,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,86*
€ 9,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,68*
€ 9,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,20*
€ 8,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,88*
€ 8,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,48*
€ 6,52
pro Packung
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Makita
9032
ab € 152,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.