Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P63875-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 3,84 TB SAS TLC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HPE P63875-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 3,84 TB SAS TLC
HPE P63875-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 3,84 TB SAS TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118597801
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P63875-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
3840 GB
Schnittstelle
SAS
Speichertyp
TLC
Komponente für
Server
Hardwareverschlüsselung
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
FIPS 140-3
Soll-Arbeitslast
Read Intensive (RI)
Lesegeschwindigkeit
2047 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2037 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
186622 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
159779 IOPS
Lese-Latenzzeit
77 µs
Schreib-Latenzzeit
23 µs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.465,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5.465,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.751,77*
€ 6.844,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.696,76*
€ 6.779,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.540,63*
€ 6.593,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.467,22*
€ 6.505,99
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5.465,31*
€ 6.503,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.