Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL WH5024 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL WH5024 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Schwarz
DELL WH5024 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Schwarz
DELL WH5024 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Schwarz
DELL WH5024 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Schwarz
DELL WH5024 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118585325
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     WH5024-DWW
EAN/GTIN:
     5397184820377
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Das KI-basierte Mikrofon mit aktiver Geräuschunterdrückung reduziert Geräusche, gewährleistet Komfort und steigert Ihre Produktivität.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
189 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Home x64, Windows 11 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Lieferanteneigenschaften
Material
Kunstleder, Memory-Schaum, Kunststoff
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Material Ohrpolster
Kunstleder
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
120 dB
Treibereinheit
40 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten
Kabellänge
2 m
Kabelfarbe
Schwarz
Rauschverhältnis (SNR)
53 dB
Einstellbares Kopfband
Ja
Zertifizierung
Microsoft Teams (Open Office) Certified Zoom Certified
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Frequenzgang (Musikmodus)
20 - 20000 Hz
Frequenzgang (Sprechbetrieb)
100 - 8000 Hz
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 14000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-45 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Mikrofonanzahl
2
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,26*
€ 127,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,91*
€ 124,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,94*
€ 112,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 728,23*
Zubehör
Dell
WTD4J
ab € 686,48*
Zubehör
Dell
DKRRT
ab € 641,92*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 698,66*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 708,74*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 623,34*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 661,51*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 623,85*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 791,99*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 986,48*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 761,95*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 805,35*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 684,30*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 1.033,35*
Zubehör
Dell
2H3CX
ab € 874,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.