Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei FreeClip Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) Ohrbügel Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei FreeClip Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) Ohrbügel Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Huawei FreeClip Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) Ohrbügel Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Huawei FreeClip Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) Ohrbügel Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Huawei FreeClip Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) Ohrbügel Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Huawei FreeClip Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) Ohrbügel Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Huawei FreeClip Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) Ohrbügel Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Huawei FreeClip Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) Ohrbügel Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Huawei FreeClip Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) Ohrbügel Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Huawei FreeClip Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) Ohrbügel Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Huawei FreeClip Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) Ohrbügel Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Huawei FreeClip Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) Ohrbügel Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Huawei FreeClip Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) Ohrbügel Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Huawei FreeClip Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) Ohrbügel Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Huawei FreeClip Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) Ohrbügel Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Huawei FreeClip Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) Ohrbügel Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Huawei FreeClip Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) Ohrbügel Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118413234
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     6942103112225
EAN/GTIN:
     6942103112225
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
26.7 mm
Höhe
25.3 mm
Gewicht
5.6 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
51.95 x 59.7 x 27.35 mm
Ladegehäuse Gewicht
45.5 g
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Ohrbügel
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Abspielen/Pause, Ortung >
Steuerung
Berührung
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
55 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
36 h
Akkukapazität (Ladehülle)
510 mAh
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofonanzahl
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,53*
€ 223,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,28*
€ 216,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,69*
€ 209,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,88*
€ 199,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,38*
€ 177,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.