Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx 5099 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx 5099 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Technaxx 5099 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Technaxx 5099 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Technaxx 5099 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Technaxx 5099 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Technaxx 5099 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik/Sport/Alltag Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118364278
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     5099
EAN/GTIN:
     4260358126159
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
23.8 mm
Tiefe
31.6 mm
Höhe
22 mm
Gewicht linke Hörmuschel
6.5 g
Gewicht rechte Hörmuschel
6.5 g
Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH)
46 x 61 x 24 mm
Ladegehäuse Gewicht
25 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Lieferanteneigenschaften
Ladezeit
120 min
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladetypgehäuse
Kabelgebunden
Ladegehäuse-Steckertyp
USB Typ-C
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Maximale Belastbarkeit
2.5 mW
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik/Sport/Alltag
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, CVC, HFP, HSP
Bluetooth-Version
5.3
Frequenzband
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
30 mAh
Eingangsspannung (Ohrhörer)
3.7 V
Batteriekapazität rechte Hörmuschel
30 mAh
Batteriekapazität linke Hörmuschel
30 mAh
Akkutechnologie (Ladehülle)
Lithium Polymer (LiPo)
Akkukapazität (Ladehülle)
250 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladehülle/ANC eingeschaltet)
3.7 h
Bereitschaftszeit
300 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.