Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Xbox Wireless Controller – Arctic Camo Special Edition Grau, Weiß Bluetooth Gamepad Analog / Digital Android, PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, iOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Xbox Wireless Controller – Arctic Camo Special Edition Grau, Weiß Bluetooth Gamepad Analog / Digital Android, PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, iOS
Microsoft Xbox Wireless Controller – Arctic Camo Special Edition Grau, Weiß Bluetooth Gamepad Analog / Digital Android, PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, iOS
Microsoft Xbox Wireless Controller – Arctic Camo Special Edition Grau, Weiß Bluetooth Gamepad Analog / Digital Android, PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, iOS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118327314
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     QAU-00139
EAN/GTIN:
     196388249497
Suchbegriffe:
Gamepad
Xbox Controller
Xbox Zubehör
xbox controller wireless
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
USB-Stecker
USB Typ-C
Bluetooth-Version
4.0
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
72 mm
Paketgewicht
490 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
184 mm
Höhe des Versandkartons
197 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11 x64
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Austauschbare Batterie
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Grau, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
177 mm
Tiefe
71.88 mm
Höhe
27.18 mm
Gewicht
484 g
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
Android, PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, iOS
Gaming-Control Funktionsknöpfe
D-Pad, Menü-Taste, Schaltfläche Teilen, View button
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
Reflex Vibration
Ja
Analoge Daumensticks
Ja
Schulterknöpfe
Ja
Technische Details
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
9504500000
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.