Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair MP600 ELITE M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D TLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair MP600 ELITE M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D TLC NVMe
Corsair MP600 ELITE M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D TLC NVMe
Corsair MP600 ELITE M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D TLC NVMe
Corsair MP600 ELITE M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D TLC NVMe
Corsair MP600 ELITE M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D TLC NVMe
Corsair MP600 ELITE M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D TLC NVMe
Corsair MP600 ELITE M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D TLC NVMe
Corsair MP600 ELITE M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D TLC NVMe
Corsair MP600 ELITE M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D TLC NVMe
Corsair MP600 ELITE M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D TLC NVMe
Corsair MP600 ELITE M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D TLC NVMe
Corsair MP600 ELITE M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D TLC NVMe
Corsair MP600 ELITE M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118322585
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CSSD-F2000GBMP600ENH
EAN/GTIN:
     840006677659
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 93 %
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Vibration Widerstand
20 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Stromverbrauch (durchschnittl.)
5.7 W
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
3D TLC
NVMe
Ja
Komponente für
PC
Hardwareverschlüsselung
Ja
NVMe Version
1.4
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Zufälliges Lesen (4KB)
1 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
1.2 IOPS
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (CDM)
7000 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (CDM)
6500 MB/s
M.2 SSD- Größe
2280 (22 x 80 mm)
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
TBW-Bewertung
1200
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,91*
€ 214,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,06*
€ 198,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,99*
€ 190,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,19*
€ 187,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,15*
€ 169,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.