Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback Design Air Pro Einzelbild 3,7 l Eigenständig 1300 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastroback Design Air Pro Einzelbild 3,7 l Eigenständig 1300 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Air Pro Einzelbild 3,7 l Eigenständig 1300 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Air Pro Einzelbild 3,7 l Eigenständig 1300 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Air Pro Einzelbild 3,7 l Eigenständig 1300 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Air Pro Einzelbild 3,7 l Eigenständig 1300 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Air Pro Einzelbild 3,7 l Eigenständig 1300 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Air Pro Einzelbild 3,7 l Eigenständig 1300 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Air Pro Einzelbild 3,7 l Eigenständig 1300 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Air Pro Einzelbild 3,7 l Eigenständig 1300 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Air Pro Einzelbild 3,7 l Eigenständig 1300 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Air Pro Einzelbild 3,7 l Eigenständig 1300 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Air Pro Einzelbild 3,7 l Eigenständig 1300 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Air Pro Einzelbild 3,7 l Eigenständig 1300 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Air Pro Einzelbild 3,7 l Eigenständig 1300 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Air Pro Einzelbild 3,7 l Eigenständig 1300 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Air Pro Einzelbild 3,7 l Eigenständig 1300 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Air Pro Einzelbild 3,7 l Eigenständig 1300 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Air Pro Einzelbild 3,7 l Eigenständig 1300 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Air Pro Einzelbild 3,7 l Eigenständig 1300 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Air Pro Einzelbild 3,7 l Eigenständig 1300 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Gastroback Design Air Pro Einzelbild 3,7 l Eigenständig 1300 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118303400
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     42582
EAN/GTIN:
     4016432425829
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse
GASTROBACK® DESIGN HEISSLUFTFRITTEUSE AIR PRO
Mit 8 voreingestellten Programmen und 3,7 Liter Füllvolumen

MEHR GESCHMACK, WENIGER FETT - OHNE ZUGABE VON ÖL ODER FETT
- BACKEN
- DÖRREN
- GAREN
- FRITTIEREN
- GRILLEN
- UND VIELES MEHR

8 VOREINGESTELLTE PROGRAMME
- Kotelett
- Pommes Frites
- Kuchen
- Hühnerbein
- Fisch
- Steak
- Trockenfrüchte
- Hähnchenflügel

KORB & GITTER
herausnehmbar und spülmaschinengeeignet

TOUCH-BEDIENFELD MIT 8 VOREINGESTELLTEN PROGRAMMEN
zum Frittieren, Rösten, Grillen & Backen

XL - 3,7 LITER FÜLLVOLUMEN
ein ganzes Hähnchen oder 1 kg Pommes
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
293 mm
Höhe
266 mm
Gewicht
3300 g
Leistungen
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Fassungsvermögen
3.7 l
Friteusenkapazität
1 kg
Bratfunktion
Ja
Backfunktion
Ja
Anzahl der Programme
8
Grillen
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
80 °C
Temperatur (max)
200 °C
Voreingestellte Kochprogramme
Ja
Digital-Zeitmesser
Ja
99-Minuten-Timer
60 min
Anzeige
Eingebautes Display
Ja
Energie
Leistung
1300 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Berührung
Geräteplatzierung
Eigenständig
Bedienfeld Farbe
Schwarz
Kabellänge
1 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.