| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-118050831 Herst.-Nr.: 6067878 EAN/GTIN: 778988492598 |
| |
|
| | |
| Die DreamWorks Gabby's Dollhouse Spielzeuge von Spin Master lassen Vorschulkinder in die katz-tastische Welt der beliebten Animationsserie Gabby's Dollhouse eintauchen. Mit dem Pool Party Spielset können Kinder ihre katz-tastischen Lieblingsabenteuer mit Gabby und Meerkätzchen (engl.: MerCat) nachspielen und sich eigene Geschichten ausdenken. Gabby und Meerkätzchen tragen niedliche Badeoutfits und sind bereit für ein paar miau-tastische Sonnenstunden am Pool. Gabby hat eine abnehmbare Meerjungfrauen Flosse und, wenn das außerdem enthaltene Oktopus-Kätzchen Gabby und Meerkätzchen mit Wasser bespritzt, verändern sich die Farben ihrer Meerjungfrauenflossen. Nach dem Rutschen in den erfrischenden Pool kann Gabby ihre Flosse ablegen und sich mit Meerkätzchen auf den Schwimmkissen entspannen. Das Pool Set kann zusätzlich durch die Leiter der Rutsche mit dem oberen Stockwerk von Gabby's Purrfect Puppenhaus (separat erhältlich) verbunden werden. Passend zu den Spielsets gibt es außerdem Figuren-Sets im passenden Maßstab: ein Geschenkset mit Gabby und 6 Katzencharakteren (separat erhältlich), die als weitere Gäste bei der Pool Party mitfeiern können. Die tollen Gabby's Dollhouse Spielzeuge von Spin Master sind das ultimative Geschenk für Kinder und Fans der Animationsserie ab 3 Jahren. Für eine weitere Überraschung den QR-Code in der Cat Delivery Überraschungsbox einscannen, um eine besondere Belohnung in der kostenlosen Gabby‘s Dollhouse App freizuschalten (verfügbar für iOS und Android).
Inhalt: 1 Gabby-Figur, 1 Meerkätzchen-Figur, 1 Meerjungfrauenflosse, 3 Pool-Zubehörteile, 1 Muschel, 1 Überraschungsbox, 1 Oktopus-Katze, 1 Pappscheibe mit Pool-Motiven Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Aktion/Abenteuer | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | | Empfohlene Altersgruppe | Kind | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Figur enthalten | Ja | | Anzahl der Spielzeugfiguren | 2 Stück(e) | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 358.902 mm | | Verpackungstiefe | 304.8 mm | | Verpackungshöhe | 82.55 mm | | Paketgewicht | 762.035 g | Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 364 mm | | Höhe des Versandkartons | 317.5 mm | | Volumen Hauptkarton | 1036000 cm³ | Lieferumfang | Anzahl Teile | 10 Stück(e) | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |
|
| | |
| | | |
| |