Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4lite 4L1/8043 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel Wi-Fi/Bluetooth 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4lite 4L1/8043 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel Wi-Fi/Bluetooth 5 W
4lite 4L1/8043 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel Wi-Fi/Bluetooth 5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117898225
Hersteller:
     4lite
Herst.-Nr.:
     4L1/8043
EAN/GTIN:
     5056144243556
Suchbegriffe:
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
Reflektorlampe
Leuchtmittel GU10
Weitere Informationen:
Leistungen
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Sprachsteuerung
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Eingangsspannung
220/240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
AC Eingangsspannung
220/240 V
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8539520000
Breite des Versandkartons
155 mm
Höhe des Versandkartons
157 mm
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Lumenabschreibung
L70 15,000h
SLR-Einstufung
Lichtquelle
Lampenüberlebensfaktor
0.9 %
Verdrängungsfaktor
0,7
Typ der Lichtquelle
Direktional
Modell der Lichtquelle
4L1/8043
Gewicht und Abmessungen
Höhe
58 mm
Gewicht
47 g
Durchmesser
50 mm
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
Wi-Fi/Bluetooth
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Farbwechsel
Ja
Lichtfarbe
Multi, Gelb
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
350 lm
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Leistungsfaktor
0,51
Lampenleistung
5 W
Äquivalente Glühlampenleistung
50 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Glastyp
Opal
Lichtstromstabilitätsfaktor
0.93 %
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Beleuchtungseffizienz
73 lm/W
Verbundene Lichtquelle
Ja
Chromatizität Koordinate X
0.4578
Chromatizität Koordinate Y
0.4101
Abstrahlwinkelkorrespondenz
Narrow cone (90°)
Flickermetrik (Pst LM)
1
Metrik für den Stroboskopeffekt (SVM)
0,9
Nennspitzenintensität
550 CD
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
111 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.