Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4lite 4L1/8003 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel Wi-Fi/Bluetooth 8 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4lite 4L1/8003 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel Wi-Fi/Bluetooth 8 W
4lite 4L1/8003 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel Wi-Fi/Bluetooth 8 W
4lite 4L1/8003 Smart Lighting Intelligentes Leuchtmittel Wi-Fi/Bluetooth 8 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117880922
Hersteller:
     4lite
Herst.-Nr.:
     4L1/8003
EAN/GTIN:
     5056144238927
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Birnenlampe
Weitere Informationen:
Leistungen
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Sprachsteuerung
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, UKCA
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
8 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8.3 W
Eingangsspannung
220/240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
AC Eingangsspannung
220/240 V
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8539520000
Breite des Versandkartons
155 mm
Höhe des Versandkartons
157 mm
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Lumenabschreibung
L70 25,000h
SLR-Einstufung
Lichtquelle
Lampenüberlebensfaktor
0.9 %
Verdrängungsfaktor
0,7
Typ der Lichtquelle
Nicht direktional
Diffusormaterial
Polycarbonat
Modell der Lichtquelle
4L1/8003
Gewicht und Abmessungen
Höhe
122 mm
Gewicht
62 g
Durchmesser
60 mm
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
Wi-Fi/Bluetooth
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Farbwechsel
Ja
Lichtfarbe
Multi, Weiß
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
850 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Leistungsfaktor
0,51
Lampenleistung
8 W
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Glastyp
Opal
Lichtstromstabilitätsfaktor
0.96 %
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Beleuchtungseffizienz
102 lm/W
Verbundene Lichtquelle
Ja
Chromatizität Koordinate X
0.4578
Chromatizität Koordinate Y
0.4101
Abstrahlwinkelkorrespondenz
Sphere (360°)
Flickermetrik (Pst LM)
1
Metrik für den Stroboskopeffekt (SVM)
0,9
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
109 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.