Der mit Liebe zum Detail verarbeitete Predator Orion 5000 lässt das Gamer Herz höher schlagen. Mit modernster Technologie ausgestattet bringt dieses-kleine Kraftpaket den Gamer auf das nächste Level. Für alle die den Durch-blick behalten wollen, gibt es den Orion 5000 auch mit einem seitlich ange-brachten Glasfenster für einen beein-druckenden Blick auf seine inneren Werte.
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 2000 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 2000 GB |
| Anzahl SSD installiert | 2 |
| SSD Speicherkapazität | 1000 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
Grafik | Separater Grafikadapter | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6X |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB |
Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | BSMI, CB, CE, ENERGY STAR, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS |
Lieferumfang | Maus enthalten | Ja |
| Tastatur enthalten | Ja |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | i7-14700KF |
| Prozessorgeneration | Intel Core i7-14xxx |
| Anzahl Prozessorkerne | 20 |
| Leistungskerne | 8 |
| Effiziente Kerne | 12 |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 3.4 GHz |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 2.5 GHz |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 4.3 GHz |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5.5 GHz |
| Prozessor-Cache | 33 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Prozessor-Threads | 28 |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
Speicher | Speicherkapazität | 64 GB |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speicherlayout | 4 x 16 GB |
| Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 219 mm |
| Tiefe | 504.8 mm |
| Höhe | 485 mm |
| Gewicht | 21400 g |
Design | Gehäusetyp | Tower |
| Produktfarbe | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Line-out | Ja |
| Line-in | Ja |
Energie | Stromversorgung | 800 W |
Leistungen | Produkttyp | PC |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Audio-System | DTS:X Ultra |