| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-117817919 Herst.-Nr.: 4210201449058 EAN/GTIN: 4210201449058 |
| |
|
| | |
| Die neue Oral-B iO übertrifft alle Erwartungen einer Zahnbürste mit unvorstellbarer Reinigungsleistung und einem sensationellen Mundgefühl.
Das innovative, magnetische Antriebssystem der Oral-B iO liefert Energie punktgenau an die Borstenspitzen, die mit sanften Mikrovibrationen von Zahn zu Zahn gleiten, um ein effektives und angenehmes Putzerlebnis zu erzielen. Genieße jeden Tag ein frisches Gefühl wie vom Zahnarzt!
Die Oral-B iO hilft dir dabei, das Zahnfleisch vor zu viel Druck zu schützen. Die neue intelligente Andruckkontrolle warnt mit rotem Licht vor zu viel Druck und leuchtet grün, wenn du den optimalen Druck verwendest. Ein interaktives Display ermöglicht eine einfache Navigation durch die verschiedenen Funktionen und Einstellungen der Bürste. Wähle zwischen verschiedenen Reinigungsmodi, erhalte personalisiertes Coaching in Echtzeit sowie eine Erinnerung zum Bürstenkopfwechsel. Der visuelle Timer gibt Auskunft über die empfohlene Putzzeit von 2 Minuten.
Die Zahnbürste begrüßt dich am Morgen und schenkt dir nach dem Putzvorgang ein Lächeln für ausgezeichnete Ergebnisse. Die neue App bietet erstmals interaktive 3D-Grafiken, während die Oral-B iO dank innovativer Putztechnikerkennung mit künstlicher Intelligenz alle 16 Zahnflächen im Mund erkennt.
Erlebe jetzt ein Zahnputzerlebnis, das begeistert!
Vorteile & Funktionen - Die beste Reinigung von Oral-B dank revolutionärer Magnet-Technologie für ein extra leises und sanftes Putzerlebnis - 100% gesünderes Zahnfleisch in 1 Woche dank des einzigartigen runden Bürstenkopfes von Oral-B und sanften Mikrovibrationen - Interaktives Farbdisplay ermöglicht personalisiertes Coaching für verbesserte Putzergebnisse und erinnert an den Bürstenkopfwechsel - Optimale Reinigung aller 16 Zahnflächen dank der 3D-Zahnflächenanalyse mit künstlicher Intelligenz - 7 Smart-Putzprogramme für personalisiertes Putzen: Extra-Zungenreinigung gegen Bakterienbildung, Super Sensitiv, Tägliche Reinigung, Sensitiv, Zahnfleischschutz, Intensive Reinigung und Aufhellen - Extra Zahnfleischschutz dank intelligenter Andruckkontrolle: Leuchtet grün bei optimalem Druck und warnt mit rotem Licht vor zu viel Druck - Schnell & elegant aufladen- zuhause & unterwegs: Mit dem Lade-Reiseetui und der magnetischen Ladestation für eine schnelle Aufladung in ca. 3Stunden - Lieferumfang: 2 iO9 elektrische Zahnbürsten mit 1 Aufsteckbürste Ultimative Reinigung und 1 Aufsteckbürste Sanfte Reinigung,Lade-Reiseetui,magnetische Ladestation,Mini-Etui für Aufsteckbürsten
Sensationell sauberes Gefühl iO kombiniert den einzigartigen runden Bürstenkopf von Oral -B mit sanften Mikrovibrationen für ein überraschend angenehmes Zahnputzerlebnis.
Zahnfleischschutz Intelligente Andruckkontrolle warnt bei zu starkem Druck mit rotem Licht und leuchtet grün bei optimalem Druck.
Schnell & elegant aufladen Die magnetische Ladestation lädt die Zahnbürste in nur 3 Stunden voll auf.
3D-Zahnflächenanalyse Alle 16 Zahnflächen optimal reinigen mit der 3D-Zahnflächenanalyse und künstlicher Intelligenz. Weitere Informationen: Merkmale | Zweck | Erwachsener | | Zahnbürstentyp | Rotierende Zahnbürste | | Anpassbare Geschwindigkeit | Ja | | Integrierter Timer | Ja | | Anzahl der Zahnbürsten-Modi | 7 | | Zahnbürsten Modi | Tägliche Pflege, Zahnfleischpflege, Intensiv, Sensibel, Super sensitive, Tongue care, für weiße Zähne | | Produktfarbe | Schwarz, Rose | | Mobile App-Unterstützung | Ja | | Timer-Dauer | 2 min | | Drucksensor | Ja | | Kontrolle des Zahnfleischdrucks | Ja | | Name der Farbe | Black Lava, Rose Quartz | | Bürstenform | Rund | | Anzeige enthalten | Ja | | Magnetischer Ladeanschluss | Ja | | LED-Anzeigen | Ja | | Bluetooth | Ja | Lieferumfang | Anzahl enthaltener Griffe | 2 Stück(e) | | Anzahl enthaltener Bürstenköpfe | 2 Stück(e) | | Reisenkoffer | Ja | | Ladegehäuse | Ja | | Anzahl der Ladegehäuse | 1 | Energie | Energiequelle | Akku | | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | | Batteriebetrieben | Ja | | Ladezeit | 3 h | | Ladestation | Ja | | Wiederaufladbar | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste |
| | |
| |