Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Delight G29304 Pfanne 24 cm G29304


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tefal Delight G29304 Pfanne 24 cm G29304
Tefal Delight G29304 Pfanne 24 cm G29304
Tefal Delight G29304 Pfanne 24 cm G29304
Artikel-Nr.:
     2813-381-3320
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     G2930402
EAN/GTIN:
     3168430342224
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Tefal Delight Pfanne: Gesunde und natürliche Aromen
Von schnellen Abendessen unter der Woche bis hin zu festlichen Mahlzeiten zu besonderen Anlässen – nichts geht über ein selbstgekochtes Essen. Tefal Delight bietet eine besonders leistungsstarke Pfanne, die aus 100% recyceltem Aluminium besteht und gesunde Ergebnisse mit kompromisslosem Geschmack verbindet. Von zarten Thunfischsteaks bis hin zu knusprigen Gemüseburgern oder einer köstlichen Süßkartoffelpfanne - kochen Sie mit dem Besten, was Tefal an Innovationen zu bieten hat, zusammen mit langlebigen Materialen und einem Design, das den neuesten Design-Trends entspricht. Die Mineralia+ Antihaftversiegelung sorgt dank ihrer langlebigen Antihafteigenschaften für perfekte Mahlzeiten ohne ein Anhaften in der Pfanne. Die Thermo-Signal™-Technologie von Tefal, welche die ideale Starttemperatur zum Braten anzeigt und der Thermo-Fusion™-Boden für eine gleichmäßige Wärmeverteilung in der Pfanne runden das Paket ab. Delight ist die ideale Serie für gesunde Rezepte, die perfekt zubereitet werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
240 mm
Breite
258 mm
Tiefe
434 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
830 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Beige
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Mineralia
Wärmeindikator
Ja
Temperatur (max)
175 °C
Material
Aluminium
Anzahl der Pfannen
1 Stück(e)
Heizindikator
Thermo-Punkt
Feuerfest
Ja
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Griffanzahl
1
Genieteter Griff
Ja
Anzahl der Personen
3 Person(en)
Thermosignal-Technologie
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
258 mm
Verpackungstiefe
434 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
960 g
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Kadmium, Blei, Perfluoroctansäure (PFOA)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,995*
€ 41,125*
1
pro Packung
€ 65,00*
ab € 172,96002*
€ 209,66004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 41,125*
€ 48,939
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,895*
€ 48,665
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,405*
€ 48,082
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,995*
€ 40,454
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 246,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.