Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal C38590 XL Force 2-teiliges Pfannenset C38590


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tefal C38590 XL Force 2-teiliges Pfannenset C38590
Tefal C38590 XL Force 2-teiliges Pfannenset C38590
Tefal C38590 XL Force 2-teiliges Pfannenset C38590
Tefal C38590 XL Force 2-teiliges Pfannenset C38590
Artikel-Nr.:
     2813-381-3349
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     C3859032
EAN/GTIN:
     3168430329898
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Tefal XL Force Pfanne: Lecker und gesund
Entdecken Sie die perfekte Pfanne: Die Tefal XL Force Pfannenserie wurde entwickelt, um Ihre alltäglichen Kochbedürfnisse zu erfüllen und überzeugt mit langlebiger Leistung und großzügigen Formaten, mit denen Sie leckere Mahlzeiten zubereiten können - an jedem Tag. Alles, was Sie für die Zubereitung leckerer und gesunder Mahlzeiten brauchen: eine widerstandsfähige Antihaftversiegelung, die außergewöhnlich langlebig und aufgrund des reduzierten Energieverbrauchs und der wassersparenden Reinigung umweltfreundlich ist; die fortschrittliche THERMO-SIGNAL™-Technologie für eine hervorragende Kocherfahrung ohne Rätselraten wann die Pfanne heiß ist und der Diffusion+ Pfannenboden, der gleichmäßige Bratergebnisse garantiert. All das in einem großzügigen XL-Format, mit dem Sie mühelos den Hunger der ganzen Familie stillen. Mit dieser einfach zu handhabenden Pfanne verleihen Sie Ihren täglichen Mahlzeiten eine gesunde Note – gegrilltes Hühnchen für einen leckeren Salat, unwiderstehliche Quesadillas, köstliche Pfannengerichte, die Ihren Brunch zu einem leckeren Highlight machen, und vieles mehr. So werden vielseitige, gesunde Mahlzeiten zu einem wahren Gaumenschmaus.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
1560 g
Merkmale
Typ
Frittierset
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Titan
Wärmeindikator
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Aluminium
Heizindikator
Thermo-Punkt
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Versiegelte Platte
Ursprungsland
Frankreich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
460 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
1720 g
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Kadmium, Blei, Perfluoroctansäure (PFOA)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,5025*
€ 50,7025*
1
pro Packung
€ 65,00*
ab € 215,76006*
€ 262,42008*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 50,7025*
€ 60,336
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,2325*
€ 59,7767
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,8825*
€ 59,3602
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,5025*
€ 49,388
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 304,215* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.