|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE1-117649152 Herst.-Nr.: B5550833 EAN/GTIN: 3168430305151 |
| |
|
|  |  |
 | Tefal Easy Cook & Clean Pfanne
Um köstliche Gerichte zuzubereiten nimmt man sich Zeit - das Saubermachen sollte aber schnell über die Bühne gehen. Die Tefal Easy Cook & Clean Pfanne wurde entwickelt, um Ihnen den Alltag zu erleichtern. Sie zeichnet sich durch eine 100 % beschichtete Oberfläche aus, die eine mühelose und zügige Reinigung ermöglicht, und ist mit einer Reihe verbesserter Funktionen ausgestattet, die für perfekte Kochergebnisse sorgen.
Weitere Informationen: Logistikdaten | Lagenanzahl pro Palette | 5 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 320 mm |  | Breite | 320 mm |  | Tiefe | 488 mm |  | Höhe | 82 mm |  | Gewicht | 750 g | Merkmale | Form | Rund |  | Typ | Allzweckpfanne |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Teflonbeschichtet | Ja |  | Innenbeschichtung | Titan |  | Wärmeindikator | Ja |  | Spülmaschinenbeständig | Ja |  | Material | Aluminium |  | Anzahl der Pfannen | 1 Stück(e) |  | Heizindikator | Thermo-Punkt |  | Geeignet für folgende Kochfelder | Keramik, Gas, Halogen, Versiegelte Platte |  | Griffanzahl | 1 |  | Materiallgriff | Thermoplast |  | Einfach zu säubern | Ja |  | Genieteter Griff | Ja |  | Thermosignal-Technologie | Ja |  | Ursprungsland | Frankreich | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 320 mm |  | Verpackungstiefe | 488 mm |  | Verpackungshöhe | 82 mm |  | Paketgewicht | 920 g | Nachhaltigkeit | Enthält nicht | Kadmium, Blei, Perfluoroctansäure (PFOA) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, bratpfanne antihaft 32 cm, antihaftbeschichtete pfanne, bratpfanne antihaft |
|  |  |
| |