Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Easy Cook & Clean B55502 Pfanne 20cm, B55502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Easy Cook & Clean B55502 Pfanne 20cm, B55502
Tefal Easy Cook & Clean B55502 Pfanne 20cm, B55502
Tefal Easy Cook & Clean B55502 Pfanne 20cm, B55502
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117649151
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     B5550233
EAN/GTIN:
     3168430305120
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Tefal Easy Cook & Clean Pfanne
Die neue Easy Cook & Clean Pfanne liefert ausgezeichnete Ergebnisse ohne großen Aufwand. Entdecken Sie ein Kochgeschirr mit vollständiger Versiegelung - innen, außen und sogar am Flammschutz -, was eine mühelose und zügige Reinigung ermöglicht. Die hochwertige Titanium Antihaftversiegelung ist langlebig und der Diffusions-Boden mit optimaler Wärmeverteilung liefert gleichmäßige Ergebnisse, während der Griff ergonomisch gestaltet ist und besonders angenehm in der Hand liegt. Dank ihrer hochwertigen Antihaftversiegelung wird das Anbraten und fettfreie Kochen mit dieser effizienten Pfanne zum Kinderspiel und Sie können sich über gesunde und wohlschmeckende Ergebnisse freuen. Ob Sie die Pfanne im Alltag für selbstgekochte Speisen nutzen oder am Wochenende große Mengen für die ganze Familie kochen, es steht Ihnen nichts mehr im Wege, um leckere hausgemachte Gerichte auf den Tisch zu zaubern. Tefals Kochgeschirr lässt sich im Handumdrehen reinigen. So haben Sie mehr Zeit für die angenehmen Dinge des Lebens.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
200 mm
Breite
202 mm
Tiefe
348 mm
Höhe
67 mm
Gewicht
330 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Innenbeschichtung
Titan
Wärmeindikator
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Aluminium
Anzahl der Pfannen
1 Stück(e)
Heizindikator
Thermo-Punkt
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Versiegelte Platte
Griffanzahl
1
Materiallgriff
Thermoplast
Einfach zu säubern
Ja
Genieteter Griff
Ja
Thermosignal-Technologie
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
202 mm
Verpackungstiefe
348 mm
Verpackungshöhe
67 mm
Paketgewicht
390 g
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Kadmium, Blei, Perfluoroctansäure (PFOA)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,11*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.