Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust HS-260 Kopfhörer Kabelgebunden Nackenband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust HS-260 Kopfhörer Kabelgebunden Nackenband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Trust HS-260 Kopfhörer Kabelgebunden Nackenband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Trust HS-260 Kopfhörer Kabelgebunden Nackenband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Trust HS-260 Kopfhörer Kabelgebunden Nackenband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Trust HS-260 Kopfhörer Kabelgebunden Nackenband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Trust HS-260 Kopfhörer Kabelgebunden Nackenband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Trust HS-260 Kopfhörer Kabelgebunden Nackenband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Trust HS-260 Kopfhörer Kabelgebunden Nackenband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Trust HS-260 Kopfhörer Kabelgebunden Nackenband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Trust HS-260 Kopfhörer Kabelgebunden Nackenband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Trust HS-260 Kopfhörer Kabelgebunden Nackenband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117573485
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     25334
EAN/GTIN:
     8713439253344
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
HS-260 USB-ENC-Kopfhörer für PC
Leichter On-Ear-USB-Kopfhörer für den PC mit Noise-Cancelling-Mikrofon und verstellbarem Kopfbügel

Geräusche raus, Stimme rein
Stellen Sie mit dem Ayda ENC Headset sicher, dass Ihre Stimme immer gehört wird. Dank des Mikrofons mit Noise-Cancelling filtert das Headset störende Hintergrundgeräusche heraus und sorgt dafür, dass Ihre Stimme laut und klar hörbar ist.

Ihr umweltfreundliches Büro
Dieses Headset besteht aus 65 % recycelten Materialien und bringt Sie einen Schritt näher an eine grüne Arbeitsumgebung, damit Sie sowohl bei der Arbeit als auch für den Planeten Ihr Bestes geben können!

Finden Sie Ihren Sound
Das Ayda-Headset bieten Ihnen bei Meetings ultimativen Komfort. Es verfügt über einen Lautstärkeregler am Ohr und ein Mikrofon mit Flip-to-Mute-Funktion, damit Sie alle Bedienmöglichkeiten für erfolgreiche Online-Meetings und Videoanrufe haben.

Auf Erfolgskurs
Zu eng sitzende Headsets sind passé - genießen Sie den ganzen Tag den Tragekomfort dieses Headsets, bei dem die Entwickler an Sie gedacht haben. Das Ayda-Headset hat einen verstellbaren Kopfbügel, bequeme, atmungsaktive Ohrpolster aus weichem Material und ein leichtes Design und ist somit für Videoanrufe ideal!

Einfacher Anschluss
Sie haben überraschend eine Meetingbenachrichtigung erhalten? Kein Problem! Schließen Sie das Headset einfach über den praktischen USB- oder USB-C-Anschluss an, der mit jedem Laptop und PC kompatibel ist und schon sind Sie einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Anschlussadapter enthalten
USB-Typ-C-Stecker - USB Typ-A-Buchse
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Lieferanteneigenschaften
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Kunstleder
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Nackenband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Drehregler
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Kabellänge
1.8 m
Kabelfarbe
Schwarz
Einstellbares Kopfband
Ja
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Klappbares Mikrofon
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.