Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Highend Gaming R77-560 AMD Ryzen™ 7 5800X3D 32 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD AMD Radeon RX 7700 XT Windows 11 Home Desktop PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Highend Gaming R77-560 AMD Ryzen™ 7 5800X3D 32 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD AMD Radeon RX 7700 XT Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
CAPTIVA Highend Gaming R77-560 AMD Ryzen™ 7 5800X3D 32 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD AMD Radeon RX 7700 XT Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
CAPTIVA Highend Gaming R77-560 AMD Ryzen™ 7 5800X3D 32 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD AMD Radeon RX 7700 XT Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
CAPTIVA Highend Gaming R77-560 AMD Ryzen™ 7 5800X3D 32 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD AMD Radeon RX 7700 XT Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
CAPTIVA Highend Gaming R77-560 AMD Ryzen™ 7 5800X3D 32 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD AMD Radeon RX 7700 XT Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
CAPTIVA Highend Gaming R77-560 AMD Ryzen™ 7 5800X3D 32 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD AMD Radeon RX 7700 XT Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
CAPTIVA Highend Gaming R77-560 AMD Ryzen™ 7 5800X3D 32 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD AMD Radeon RX 7700 XT Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
CAPTIVA Highend Gaming R77-560 AMD Ryzen™ 7 5800X3D 32 GB DDR4-SDRAM 2 TB SSD AMD Radeon RX 7700 XT Windows 11 Home Desktop PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117460434
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     77560
EAN/GTIN:
     4046373775608
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Gaming PC
Gaming-Computer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
730 mm
Höhe
710 mm
Gewicht
11300 g
Design
Gehäusetyp
Desktop
Produktfarbe
Schwarz
Sichtfenster
Ja
RGB-Speicher-Beleuchtung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
5
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl PS/2 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
5
Anzahl der rückseitigen USB-Anschlüsse
8
Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse
2
Anzahl der vorderen Audioanschlüsse
2
Anzahl der rückseitigen Audioanschlüsse
6
Energie
Stromversorgung
850 W
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Gaming
Motherboard Chipsatz
AMD B550
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
2000 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Gesamtkapazität der SSDs
2000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
2000 GB
SSD Schnittstelle
M.2
SSD-Formfaktor
M.2
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
AMD Radeon RX 7700 XT
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Testsoftware
Norton 360 Security
Mitgelieferte Software
Norton 360 Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit)
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 7
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
5800X3D
Prozessor-Taktfrequenz
3.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor-Threads
16
Leistung Kern-Boost-Frequenz
4.5 GHz
Prozessor-Cache
96 MB
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.385,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.524,53*
€ 1.814,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.511,54*
€ 1.798,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.431,72*
€ 1.703,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.401,88*
€ 1.668,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.385,51*
€ 1.648,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.